Curva de inserción de 90° para conductos eléctricos

Ref.: 0975247225
Ver todas las versiones

-ZB-STECKBGN-RO-WPKU-EM-F-H0-EN25

Descripción

-ZB-STECKBGN-RO-WPKU-EM-F-H0-EN25
Curva de inserción de 90° para conductos eléctricos

Fuerza de carga a 5 cm

750 N
Más Información

Material

PLA-SPEC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

3342
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Resistencia a impactos a 100 mm

2 kg
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 25
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top