Curva de inserción de 90° para conducto eléctrico W-IS-EL-F y WPKu-EM-F.

Ref.: 0975245232
Ver todas las versiones

-ZB-STECKBGN-RO-90GRAD-EN32

Descripción

-ZB-STECKBGN-RO-90GRAD-EN32
Curva de inserción de 90° para conducto eléctrico W-IS-EL-F y WPKu-EM-F.

Fuerza de carga a 5 cm

750 N
Más Información

Material

PVC-U
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

3321
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Resistencia a impactos a 100 mm

2 kg
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.360 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 32
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top