Resistencia ultravioleta |
Máx. 6 meses |
Base adhesiva |
Acrilato |
Longitud |
150 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Diseño |
De 1 pliegues |
Anchura |
150 mm |
Vida útil desde la producción |
18 mes |
Diámetro mínimo |
8 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Código del sistema armonizado |
401699970900 |
Resistencia a la humedad |
No |
Peso del producto (por artículo) |
18.000 g |
Diámetro máx. |
12 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681000286 |