Cuello de membrana hermético y a prueba de viento WÜTOP®

Ref.: 0681000288

-ZB-MNSCHT-D-75-90MM-BREMSSPR

Descripción

-ZB-MNSCHT-D-75-90MM-BREMSSPR
Cuello de membrana hermético y a prueba de viento WÜTOP®
Para un sellado rápido y permanente de las aberturas

Adhesivo potente y sin disolventes con una gran resistencia al paso del tiempo

Procesamiento posible a partir de 5 °C

Compensación óptima de los movimientos de los componentes y alivio de presión en la zona de la junta

gracias a al manguito cónico flexible con pieza de unión sellada alargada

Máxima firmeza en ensayos de hermeticidad "Blower door"

Sellado hermético garantizado según la norma DIN 4108-7, la directriz OVE R7 y el reglamento EnEV en vigor.


Pase el manguito por encima del tubo. Retire la película protectora. Presione el anillo adhesivo firmemente con un rodillo de presión o una espátula de plástico. Los pliegues y dobleces deben evitarse, y se debe desenrollar con cuidado.


Sellado permanente de aberturas en membranas impermeabilizantes para cubierta WÜTOP, retardadores de vapor y barreras contra vapor WÜTOP, membranas para fachada WÜTOP, mampostería, hormigón, acero, fibra de vidrio y paneles SOB en interiores y exteriores.


El manguito hermético y de protección contra el viento WÜTOP es ideal para membranas impermeabilizantes para cubierta WÜTOP, retardadores de vapor y barreras contra vapor WÜTOP, y membranas para fachada WÜTOP; de hecho, se ha probado en todas estas membranas. Por este motivo, recomendamos utilizar membranas WÜTOP para obtener unos resultados óptimos.


La superficie de aplicación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Las superficies porosas y absorbentes, como el hormigón, el yeso, el aglomerado, etc., deben recibir un tratamiento previo con EURASOL AdhesionPlus o un aerosol de imprimación.


El manguito debe seleccionarse de acuerdo con las dimensiones del conducto para garantizar la hermeticidad permanente y la eliminación de la tensión.


Los manguitos se entregan de fábrica con polvo de talco. Si no ofrece un deslizamiento adecuado, utilice la bolsa de polvo de talco incluida y aplíquelo por dentro del pasacables o tubo.

Resistencia ultravioleta

Máx. 6 meses
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diseño

De 1 pliegues
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Diámetro mínimo

75 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

401699970900
Más Información

Resistencia a la humedad

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.750 g
Más Información

Diámetro máx.

90 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

75-90 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top