Material |
Poliestireno |
Inflamabilidad |
Pirorresistente, autoextinguible |
Anchura |
90 mm |
Se puede utilizar para el tipo de conducto |
60 x 90 mm |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
55.000 g |
Altura |
61 mm |
Altura x anchura |
61 x 90 mm |
Catálogo General |
0973660906 |