Arandela plana con chaflán

Ref.: 0407009320
Ver todas las versiones

WSH-ISO7090-300HV-(TZN)-20

Descripción

WSH-ISO7090-300HV-(TZN)-20
Arandela plana con chaflán
DIN EN ISO 7090, acero galvanizado por inmersión en caliente (TZN), dureza de clase 300 HV
  • Sustituye a la norma DIN 125
  • Se pueden usar arandelas con clase de dureza 300 HV en combinación con tornillos con clases de resistencia ≤ 10.9 y tuercas con clases de resistencia ≤ 10

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

21 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.600 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21 x 37 x 3 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información
Scroll to top