Arandela

Ref.: 041430
Ver todas las versiones

WSH-DIN433-140HV-(A2K)-D31,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSH-DIN433-140HV-(A2K)-D31,0
Arandela
DIN 433, acero cincado, pasivado azul (A2K), cabeza redonda TX, forma C

Preferible para tornillos de cabeza cilíndrica


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

31 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

433
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.099 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Normas

DIN 433
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

31 x 50 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

041430

Ficha Técnica

32406457.pdf
Scroll to top