Material | 
                                                ST | 
Superficie | 
                                                A2K | 
Compatible con RoHS | 
                                                Sí | 
NF E | 
                                                NF E 25513 | 
Formulario | 
                                                LD | 
Se puede utilizar para rosca | 
                                                M12 | 
Diámetro nominal | 
                                                13 mm | 
Grosor | 
                                                2.5 mm | 
Diámetro exterior | 
                                                40 mm | 
Dureza Vickers, HV | 
                                                100 HV | 
Categoría de dureza | 
                                                10H | 
Código del sistema armonizado | 
                                                73182200980 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                20.760 g | 
Diámetro interno | 
                                                12 mm | 
Normas | 
                                                NF E 25513 | 
Diámetro interno x diámetro externo x grosor | 
                                                12 x 40 x 2,5 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        461512 |