Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6
El collarín aislante agrandado lo hace apto para todos los cables anticortocircuito y resistentes a derivaciones a masa de hasta 3 kV (también para cables con aislamiento de goma con conductor de trenzado fino/NSGAFÖU de 1,8/3 kV).
Material |
CU |
Grosor mínimo del revestimiento |
3 µm |
Superficie |
J2N |
Longitud |
24 mm |
Diseño |
Con casquillo de plástico |
Diámetro interno del embudo de inserción |
11.50 mm |
Diámetro interior del manguito |
4.50 mm |
Color |
Rojo |
Sin halógenos |
Sí |
Grosor de la pared del manguito |
0.20 mm |
Grosor de la pared del embudo insertable |
0.50 mm |
DIN |
46228 |
Sección transversal del hilo |
10 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.725 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
Longitud del manguito |
12.0 mm |
Normas |
DIN 46228 |
Catálogo General |
0557350101 |