Puntera para aislado de cable con manguito de plástico

Ref.: 0557350251
Ver todas las versiones

WENDFER-CU-(J2N)-BLUE-FAT-2,5X8,

Descripción

WENDFER-CU-(J2N)-BLUE-FAT-2,5X8,
Puntera para aislado de cable con manguito de plástico
Para cables a prueba de fallos a tierra y cortocircuitos
  • Embudo de entrada de polipropileno
  • Producto fabricado en Alemania

Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6



El collarín aislante agrandado lo hace apto para todos los cables anticortocircuito y resistentes a derivaciones a masa de hasta 3 kV (también para cables con aislamiento de goma con conductor de trenzado fino/NSGAFÖU de 1,8/3 kV).

Material

CU
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

3 µm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

17.5 mm
Más Información

Diseño

Con casquillo de plástico
Más Información

Diámetro interno del embudo de inserción

8.00 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

2.20 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.15 mm
Más Información

Grosor de la pared del embudo insertable

0.30 mm
Más Información

DIN

46228
Más Información

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.240 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud del manguito

8.0 mm
Más Información

Normas

DIN 46228
Más Información
Scroll to top