Cinta de señalización

Ref.: 0899615009
Ver todas las versiones

WARNTPE-RED/WHITE-BLUEANGEL-80MMX500M

Descripción

WARNTPE-RED/WHITE-BLUEANGEL-80MMX500M
Cinta de señalización
De regranulado sostenible
Para acordonar, asegurar y marcar zonas peligrosas, sitios de construcción, pozos de excavación, propiedades, caminos, etc.
  • Certificación Blue Angel
  • Bloques en rojo y blanco en ambos lados
  • Libre de PVC y metales pesados

Material

Reciclado de plástico
Más Información

Longitud

500 m
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

130 N/mm²
Más Información

Color

Rojo-blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1452.400 g
Más Información
Scroll to top