Profundidad |
330 mm |
Material |
ALU |
Anchura de instalación requerida |
278 mm |
Anchura |
278 mm |
Profundidad de instalación requerida |
330 mm |
Altura de instalación requerida |
90 mm |
Profundidad de construcción |
330 mm |
Anchura de construcción |
278 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.700 kg |
Altura |
80 mm |
Altura de construcción |
90 mm |
Catálogo General |
0963013011 |