Lengüeta de fijación de carga

Ref.: 096399 282
Ver todas las versiones

VEHEQUIP-LOADSEC-KIT-BAG-LSBAG1

Descripción

VEHEQUIP-LOADSEC-KIT-BAG-LSBAG1
Lengüeta de fijación de carga
Para una aplicación simple, rápida y universal en el área de aseguramiento de cargas
Para una aplicación simple, rápida y universal en el área de aseguramiento de cargas
  • Cumple las disposiciones legales en materia de aseguramiento de cargas de § 22 StVO y VDI 2700 y siguientes
  • Incluye kit de montaje

Equipamiento interior de vehículos, furgonetas, logística, industria y talleres

Profundidad

3 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.425 kg
Más Información

Altura

395 mm
Más Información
Scroll to top