Tuerca remachable

Ref.: 0918133106
Ver todas las versiones

TUERCA-RIV-CS-HEX(0,5-3,0)-A2-21-M6-CLSD

Descripción

TUERCA-RIV-CS-HEX(0,5-3,0)-A2-21-M6-CLSD
Tuerca remachable
con vástago hexagonal parcial y cabeza avellanada pequeña, cerrado, acero inoxidable A2
Para la conexión segura de dos o más componentes y una fácil instalación de otros componentes utilizando tornillos disponibles en el mercado.
  • Las tuercas remachables cerradas ofrecen una excelente solución para aplicaciones que requieren conexiones herméticas y a prueba de salpicaduras.
  • Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas.
  • Se pueden procesar con acceso al componente desde una sola cara, por lo que también son adecuadas para perfiles cerrados.
  • Conexión antigiro con rosca portante

Compatible con ORSY®


Los valores de tracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.

Material

A2
Más Información

Longitud de atornillado

16 mm
Más Información

Par de apriete máximo

15.5 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

0.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

3820 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

21600 N
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago hexagonal parcial
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

8.9 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.730 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3,0 mm
Más Información
Scroll to top