Tuerca remachable con vástago semi-hexagonal y cabeza de cúpula/cabeza avellanada

Ref.: 09483058
Ver todas las versiones

TU-REM-AVELL-HEX-(0,5-3,0)-(A2K)-17-M8

Descripción

TU-REM-AVELL-HEX-(0,5-3,0)-(A2K)-17-M8
Tuerca remachable con vástago semi-hexagonal y cabeza de cúpula/cabeza avellanada

  • Material: Acero cincado, pasivado azul
  • Sin cromo (VI)
  • Excelente bloqueo antirrotación
  • Protuberancia mínima de la cabeza
  • Para uso con componentes recubiertos
  • No es necesario avellanar los orificios perforados

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

21 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

0.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza avellanada pequeña y vástago hexagonal parcial
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Tamaño de llave del patrón de agujeros

11.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3020 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

21560 N
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.070 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

09483058
Scroll to top