Solo en combinación con las arandelas y arandelas de sellado USIT® se garantiza un sellado sin espacios muertos.
Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
1,4404 |
Diámetro de la brida |
11.8 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
6 mm |
Diseño |
Con cuelloPulido de alto brillo Ra < 0,8 µm |
Radio |
0.45 |
Formulario |
Hexagonal |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Para requisitos higiénicos |
Clase de propiedad |
50 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.8 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Peso del producto (por artículo) |
2.500 g |
Altura |
11 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M5 x 0,8 |
Catálogo General |
5099770005 |