Perno de hexágono exterior

Ref.: 5099710525
Ver todas las versiones

PERNO-HEX-FLG-HYG-1.4404-WS8-POL-M5X25

Descripción

PERNO-HEX-FLG-HYG-1.4404-WS8-POL-M5X25
Perno de hexágono exterior
Con borde, Hygienic USIT®
Para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas en zonas higiénicas
  • Garantiza un sellado sin espacios muertos en combinación con las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® y el perno hexagonal especialmente modificado
  • Fácil de limpiar gracias a su superficie pulida
  • Prácticamente no permite la adhesión de partículas de suciedad gracias a la rugosidad superficial extremadamente baja de < 0,8 µm
  • Sin depresiones, hendiduras o estampados que favorezcan la infestación de gérmenes
  • Adecuado para áreas en contacto con el producto en combinación con arandelas y arandelas de sellado USIT®

Solo en combinación con las arandelas y arandelas de sellado USIT® se garantiza un sellado sin espacios muertos.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

1,4404
Más Información

Diámetro de la brida

11.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diseño

Pulido de alto brillo Ra < 0,8 µm
Más Información

Radio

1
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.8 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

11.8 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 g
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M5 x 0,8
Más Información
Scroll to top