TUBOS LED T8 CON PORTALÁMPARAS G13

Ref.: 0978402104
Ver todas las versiones

TUBO-LED-T8-22W-G13-4000K-150CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-LED-T8-22W-G13-4000K-150CM
TUBOS LED T8 CON PORTALÁMPARAS G13
Para lámparas con balasto magnético. Brillo inmediato al 100 % después de encender sin fase de calentamiento

Bajo consumo

Tubo LED con excelente rendimiento luminoso con un consumo de energía muy bajo

Larga vida útil

Reduce la frecuencia de cambio del fluorescente tradicional

Insensible al encendido y apagado frecuentes

Larga vida útil a diferencia del fluorescente tradicional

Sin radiación UV en el cono luminoso

Bajo indice de deslumbramiento

Especificaciones

  • Factor de potencia: ≥0,9
  • Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): 70
  • Ciclos de conmutación: ≥12500
  • SDCM ≤6
  • Iluminación completa de inmediato

Para reemplazar los tubos fluorescentes T8, el arrancador existente debe retirarse junto con los tubos. Se suministra un arrancador de Würth para el funcionamiento de los tubos LED T8.


Los tubos LED T8 no funcionan con balastos electrónicos.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

2400 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

1505 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

21.8 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Luminosidad útil

2400 lm
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Designación del enchufe

G13
Más Información

Vida útil de la iluminación

15000 h
Más Información

Color del vidrio

Escarcha
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Peso del producto (por artículo)

256.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

Atenuable

No
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0978402104

Ficha Técnica

32408287.pdf
Scroll to top