Tubo distanciador combinado para encofrar, una pieza

Ref.: 0519171024
Ver todas las versiones

TUBO-DISTANCIADOR- EINTLG-OKTA-24CM-ID22

Descripción

TUBO-DISTANCIADOR- EINTLG-OKTA-24CM-ID22
Tubo distanciador combinado para encofrar, una pieza
Tubo distanciador listo para utilizarse en trabajos de encofrado vertical
  • Ahorre tiempo: las complejas tareas de cortar a medida y pegar los tapones ya no son necesarias
  • Probado para comportamiento frente al fuego F180, aislamiento acústico e idoneidad para agua potable
  • Certificado para una presión de agua de hasta 5 bares*
  • Resistente a ácidos y álcalis habituales en los materiales de construcción
  • Material: HDPE regranulado (sin PVC)
  • Incluye dos tapones por tubo

* Solo en combinación con tapones (n.º de art. 0519160322 en el contenido)


Este tubo distanciador para encofrar que puede adaptarse al grosor del muro se coloca entre los paneles de encofrado y se tensa mediante una varilla de anclaje.

Número por palet

2400 Uds
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de pared

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.063 kg
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información
Scroll to top