Gran resistencia térmica de hasta 105 °C: Para hormigón con aditivos químicos (p. ej., anticongelantes, aceleradores del secado), que incrementan la temperatura de secado.
Lámina de embalaje para acelerar la extracción de artículos de tamaños entre EM 16 y EN 50.
Resistencia ultravioleta |
No |
Fuerza de carga a 5 cm |
750 N |
Material |
Poliolefina |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Longitud |
100 m |
Diseño |
Recubierto |
Color |
Amarillo |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-15 °C |
Código de clasificación para conductos de instalación eléctr |
33332 |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Resistencia a impactos a 100 mm |
2 kg |
Diámetro exterior |
25 mm |
Otro estándar |
VDE 0605-2-4 |
Estándar EN |
61386-22 |
Peso del producto (por artículo) |
84.440 g |
Diámetro interno |
17.7 mm |
Normas |
EN 61386-22, VDE 0605-2-4 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-15 hasta 105 °C |
Catálogo General |
0975259683 |