Tubo de aluminio rígido

Ref.: 0975266025
Ver todas las versiones

TUB. INST.ELECTRO RIGIDO ALU. D25

Descripción

TUB. INST.ELECTRO RIGIDO ALU. D25
Tubo de aluminio rígido
Alu-Steck-WES
Excelente resistencia a la corrosión
  • Peso ligero

Puede utilizarse en aquellas situaciones en las que se necesite una excelente resistencia a la oxidación, la corrosión y los productos químicos, una buena protección mecánica y un peso reducido.

Fuerza de carga a 5 cm

1250 N
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

Acabado de placa
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

250 °C
Más Información

Longitud

60 m
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

4456
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

2 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

25.0 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-2-4
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

76082081900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

Diámetro interno

23.4 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

Normas

EN 61386-21, VDE 0605-2-4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 250 °C
Más Información
Scroll to top