Pinza de sujeción, tipo BD

Ref.: 04851416
Ver todas las versiones

DDU /TRGKLE-BD-KANTEN-(TZN)-M16

Descripción

DDU /TRGKLE-BD-KANTEN-(TZN)-M16
Pinza de sujeción, tipo BD
Acero galvanizado por inmersión en caliente, material: Fundición nodular (hierro fundido con nódulos de grafito)

Tiene una superficie plana, de modo que una tuerca o cabeza de un perno se puede apretar por completo


La grapa de sujeción se utiliza para el montaje en los bordes. Se agarra alrededor de los bordes de las bridas de los perfiles y soportes.



La grapa de sujeción no es adecuada para cargas transversales



Carga de tensión recomendada


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos), con carga en la dirección del eje del tornillo.

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de

17 mm
Más Información

Distancia

8 mm
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Altura de la leva

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Carga de tensión recomendada

30 kN
Más Información

Otro estándar

WN 485-2
Más Información

Par de apriete

75 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

183.750 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Anchura mínima del agarre

8 mm
Más Información

Normas

WN 485-2
Más Información

Catálogo General

04851416
Scroll to top