Pinza de sujeción, tipo BC

Ref.: 04851308
Ver todas las versiones

DDU /TRGKLE-BC-KANTEN-(TZN)-M8

Descripción

DDU /TRGKLE-BC-KANTEN-(TZN)-M8
Pinza de sujeción, tipo BC
Acero galvanizado por inmersión en caliente, material: Fundición nodular (hierro fundido con nódulos de grafito)

Presenta una depresión para asegurar la cabeza del perno hexagonal mientras se aprieta la tuerca


La grapa de sujeción se utiliza para el montaje en los bordes. Se agarra alrededor de los bordes de las bridas de los perfiles y soportes.



La grapa de sujeción no es adecuada para cargas transversales



Carga de tensión recomendada


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos), con carga en la dirección del eje del tornillo.

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de

9 mm
Más Información

Distancia

5 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Altura de la leva

5 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Carga de tensión recomendada

5 kN
Más Información

Otro estándar

WN 485-2
Más Información

Par de apriete

3 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.063 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Anchura mínima del agarre

5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la brida

5 mm
Más Información

Normas

WN 485-2
Más Información

Catálogo General

04851308
Scroll to top