El tipo BB tiene una superficie plana, de modo que una tuerca o cabeza de un perno se puede apretar por completo.
Con brida recta y en ángulo ≤ 8°
Espaciadores útiles: Tipo BH, BF1, BG1
La grapa también se puede usar con pernos, tornillos en U y varillas roscadas.
Carga de tensión permitida
Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos), con carga en la dirección del eje del tornillo.
Nperm = NR,d / γF (factor de seguridad parcial γF = 1.4).
Carga transversal permitida
Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos) cargada en ángulo recto al eje del tornillo.
Vperm = VaR,d / γF (actor de seguridad parcial γF = 1.4).
Material |
SGI |
Superficie |
HDG |
Fuerza de tracción permitida cuando se tira en sentido recto |
3.57 kN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de |
9 mm |
Distancia desde el extremo del terminal 2 al centro del orif |
16 mm |
Anchura |
20 mm |
Altura de la leva |
4 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Condiciones de par de apriete |
Consulte la aprobación |
Aprobación |
DIBt Z-14.4-483 |
Diámetro nominal |
8 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M8 |
Otro estándar |
WN 485-2 |
Par de apriete |
6 Nm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
20.900 g |
Altura |
9 mm |
Normas |
WN 485-2 |
Catálogo General |
0485020804 |