Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Diámetro de la cabeza |
17.9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Accionamiento externo |
WS13 |
Diámetro de la brida |
18 mm |
Altura de la cabeza |
8.1 mm |
Superficie |
A2C |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
8 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Clase de propiedad |
8,8 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Dientes de bloqueo |
Paso |
1.25 mm |
Otro estándar |
WN 274 |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
17.000 g |
Normas |
WN 274 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
0274825 |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |