Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 005530 60
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-8.8-LL46-M30X60

Descripción

TOR-ISO4017-8.8-LL46-M30X60
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 8.8, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

60 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Altura de la cabeza

18.7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

1368 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

145.4 kN
Más Información

Ancho de llave

46 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

290.9 kN
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

527.500 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

145,4-290,9 kN
Más Información

Catálogo General

00553060
Scroll to top