Ref.: 026994 40 092 200

TOR-RGCTR-ISO4029-A4-21H-HS2-M4X40

TOR-RGCTR-ISO4029-A4-21H-HS2-M4X40

Descripción

TOR-RGCTR-ISO4029-A4-21H-HS2-M4X40
Tornillo de ajuste con hexágono interior con filo cortante anular
ISO 4029, acero inoxidable A4, 21H, plano

La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV



Nota:


Los tornillos de fijación de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.



ISO 4029 sustituye a DIN 916 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

EAN

4055375499528
Más Información

Unidades de envasado

200
Más Información

UNSPSC 9.0501

31163212
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material

Acero inoxidable A4
Más Información

Accionamiento interno

Hexágono interior 2 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Diámetro dentado

2 mm
Más Información

Superficie

Bruñido
Más Información

Categoría de dureza

mín. 210 HV
Más Información

Forma de punta

Punta filo anular
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información