ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Material |
A4 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
55 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Anchura entre esquinas |
33.53 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS30 |
Corrosion resistance class |
CRC III |
Altura de la cabeza |
12.5 mm |
Superficie |
PL |
Tightening torque 90% yield strength |
314 Nm |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
20 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 70 |
Min. resulting pre-load force |
43.4 kN |
Ancho de llave |
30 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
70 |
Max. resulting pre-load force |
86.7 kN |
Paso |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
188.400 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Min./max. resulting pre-load force |
43,4-86,7 kN |
Catálogo General |
00912055 |
Ficha Técnica |
32406433.pdf |
Ficha Técnica |
32406434.pdf |