Tornillo de cabeza hexagonal con caña
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-ISO4014-8.8-LL95-(A2K)-M64X500
Descripción
TOR-ISO4014-8.8-LL95-(A2K)-M64X500
Tornillo de cabeza hexagonal con caña
ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Condiciones de período de protección contra la corrosión
de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información
Material
ST
Más Información
Grosor mínimo del revestimiento
5 µm
Más Información
Diseño de la rosca
Rosca parcial
Más Información
Compatible con RoHS
Sí
Más Información
Longitud de rosca (rosca métrica)
153 mm
Más Información
Longitud
500 mm
Más Información
DIN de referencia
931
Más Información
Tipo de cabeza
Cabeza hexagonal
Más Información
Tipo de rosca
M
Más Información
Período de protección contra la corrosión
48 h
Más Información
Tipo de accionamiento
Hexágono exterior
Más Información
Forma de rosca
Rosca métrica estándar
Más Información
Diámetro del vástago
64 mm
Más Información
Clase de producto
B
Más Información
Accionamiento externo
WS95
Más Información
Altura de la cabeza
40 mm
Más Información
Superficie
A2K
Más Información
Tightening torque 90% yield strength
12331 Nm
Más Información
Resistencia a la tracción
800 N/mm²
Más Información
Diámetro nominal
64 mm
Más Información
Nut to be used with strength class
≥ 8
Más Información
Min. resulting pre-load force
631.1 kN
Más Información
Ancho de llave
95 mm
Más Información
Disc with hardness to be used
≥ 200 HV
Más Información
Clase de propiedad
8,8
Más Información
Max. resulting pre-load force
1262.3 kN
Más Información
Paso
6 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73181589980
Más Información
Peso del producto (por artículo)
14208.500 g
Más Información
Normas
ISO 4014
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal
M64
Más Información
Período de protección contra la corrosión/condiciones
48 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información
Min./max. resulting pre-load force
631,1-1262,3 kN
Más Información
https://www.wurth.es/tor-iso4014-8-8-ll95-a2k-m64x500
512960
TOR-ISO4014-8.8-LL95-(A2K)-M64X500
TOR-ISO4014-8.8-LL95-(A2K)-M64X500<br>Tornillo de cabeza hexagonal con caña<br>ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1366447.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1366447.jpg
522386
572851
/Herramientas manuales
2024-02-16T20:11:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!