TOR-HEX-ISO4017-8.8U-LL30-(HDG)-M20X50 Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, acero 8.8 U, galvanizado por inmersión en caliente (TZN)
Fabricado con rosca de menor tamaño en la clase de tolerancia 6AZ (juego de roscas) antes de aplicar la protección superficial (DIN EN ISO 10684).
Los pernos cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente.
Los pernos no se deben utilizar con tuercas que tienen una rosca mayor. Si lo hace, se pueden originar problemas en la articulación atornillada y puede provocar que la conexión falle.
Los productos de construcción controlados con marcado CE => juegos SB de acuerdo con DIN EN 15048-1 se pueden suministrar con números de prefijo de producto: 00594. (tornillos sin cabeza hexagonal) y 00595. (tornillos de cabeza hexagonal y rosca completa).
ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
https://www.wurth.es/tor-hex-iso4017-8-8u-ll30-hdg-m20x50-25510328TOR-HEX-ISO4017-8.8U-LL30-(HDG)-M20X50TOR-HEX-ISO4017-8.8U-LL30-(HDG)-M20X50<br>Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza<br>ISO 4017, acero 8.8 U, galvanizado por inmersión en caliente (TZN)<br><ul><li>Fabricado con rosca de menor tamaño en la clase de tolerancia 6AZ (juego de roscas) antes de aplicar la protección superficial (DIN EN ISO 10684).</li><li>Los pernos cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente.</li><li>Los pernos no se deben utilizar con tuercas que tienen una rosca mayor. Si lo hace, se pueden originar problemas en la articulación atornillada y puede provocar que la conexión falle.</li></ul><br><P>Los productos de construcción controlados con marcado CE => juegos SB de acuerdo con DIN EN 15048-1 se pueden suministrar con números de prefijo de producto: 00594. (tornillos sin cabeza hexagonal) y 00595. (tornillos de cabeza hexagonal y rosca completa).</P><br/><P></P><br/><P>ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1334246.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1334246.jpg4625744979774979875209245226275229385728515805312024-02-16T20:09:48+0000