Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 415316 100
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4017-8.8-(TZN)-LL24-M16X100

Descripción

TOR-HEX-ISO4017-8.8-(TZN)-LL24-M16X100
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 8.8 U, galvanizado por inmersión en caliente (TZN)
  • Fabricado con rosca de menor tamaño en la clase de tolerancia 6AZ (juego de roscas) antes de aplicar la protección superficial (DIN EN ISO 10684).
  • Los pernos cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente.
  • Los pernos no se deben utilizar con tuercas que tienen una rosca mayor. Si lo hace, se pueden originar problemas en la articulación atornillada y puede provocar que la conexión falle.

Los productos de construcción controlados con marcado CE => juegos SB de acuerdo con DIN EN 15048-1 se pueden suministrar con números de prefijo de producto: 00594. (tornillos sin cabeza hexagonal) y 00595. (tornillos de cabeza hexagonal y rosca completa).



ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.900 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top