La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
22 mm |
Longitud |
55 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con brida |
Diámetro de la cabeza |
18 mm |
Diámetro del collar externo |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Estándar EN |
1665 |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS13 |
Diámetro de la brida |
18 mm |
Altura de la cabeza |
8.1 mm |
Superficie |
A2K |
Tightening torque 90% yield strength |
38 Nm |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
8 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 10 |
Min. resulting pre-load force |
13.1 kN |
Ancho de llave |
13 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 300 HV |
Clase de propiedad |
10,9 |
Max. resulting pre-load force |
26.2 kN |
Paso |
1.25 mm |
Peso del producto (por artículo) |
29.180 g |
Normas |
EN 1665 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Min./max. resulting pre-load force |
13,1-26,2 kN |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M8 x 1,25 |
Catálogo General |
010380855 |