Perno hexagonal con vástago

Ref.: 009514 200
Ver todas las versiones

TOR-DIN931-A2/70-LL22-M14X200

Descripción

TOR-DIN931-A2/70-LL22-M14X200
Perno hexagonal con vástago
DIN 931, acero inoxidable A2

DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

9 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

106 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

20.3 kN
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

40.5 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

262.937 g
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

20,3-40,5 kN
Más Información
Scroll to top