DIN 427 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2342. Hay cierta similitud (medida nominal M1.4 eliminada | Medidas nominales por encima de M10 eliminadas | Clase de dureza 45 para acero añadida | Clases de dureza para aceros inoxidables incorporadas | Título estándar de tornillo ranurado sin cabeza con punta plana cambiado a tornillo de fijación con vástago).
Material |
A4 |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
4.8 mm |
Longitud |
20 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Altura de la ranura |
1.42 mm |
Clase de propiedad |
50 |
Anchura de la ranura |
0.6 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
427 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.350 g |
Normas |
DIN 427 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
027700420 |