Tornillo ranurado sin cabeza con punta plana

Ref.: 0253110816
Ver todas las versiones

TOR-DIN427-14H-RN-(A2K)-M8X16

Descripción

TOR-DIN427-14H-RN-(A2K)-M8X16
Tornillo ranurado sin cabeza con punta plana
DIN 427, acero 14H, cincado pasivado azul (A2K)

La DIN 427 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2342. Hay cierta similitud (medida nominal M1.4 eliminada | Medidas nominales por encima de M10 eliminadas | Clase de dureza 45 para acero añadida | Clases de dureza para aceros inoxidables incorporadas | Título estándar de tornillo ranurado sin cabeza con punta plana cambiado a tornillo de fijación con vástago).

Material

ST
Más Información

Diámetro del tope roscado

5.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

9.6 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de la ranura

2 mm
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

427
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.087 g
Más Información

Normas

DIN 427
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top