Tornillo de seguridad con cabeza hexalobular y pasador

Ref.: 028404 10
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-ISO10642-A2/070-TX20+P-M4X10

Descripción

TOR-AVELL-ISO10642-A2/070-TX20+P-M4X10
Tornillo de seguridad con cabeza hexalobular y pasador
Similar a ISO 10642 debido a la unidad TX, acero inoxidable A2, liso
  • Ideal para llevar a cabo instalaciones en escuelas, hospitales, museos, instituciones cerradas, prisiones e instalaciones de seguridad.
  • Resistente a la extracción-caída en actos vandálicos.

  • Ingeniería mecánica: para proteger de una posible eliminación los interruptores de seguridad y los sistemas de seguridad.

  • Electrónica: armarios de seguridad/armarios de distribución.

  • También es adecuado para uso en exteriores, ya que está hecho de acero inoxidable A2.

Se requiere una herramienta especial para el montaje y la extracción

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.96 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX20+P
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

TX con pasador de seguridad
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2.48 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 284
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.070 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642, WN 284
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

02840410
Scroll to top