Tornillo hexalobular con cabeza semiesférica aplanada y reborde

Ref.: 42145 12
Ver todas las versiones

TOR-ALADO.-ISO7380/2-A2/070-TX25-M5X12

Descripción

TOR-ALADO.-ISO7380/2-A2/070-TX25-M5X12
Tornillo hexalobular con cabeza semiesférica aplanada y reborde
ISO 7380-2, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento

Aumento de la productividad de instalación

Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:

  • Reducción del desgaste de las herramientas
  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1

Clase de producto

A
Más Información

Grosor de la brida

1 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Diámetro de la brida

11.8 mm
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.32 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

5 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón con collar
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.8 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

11.8 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 070
Más Información

Min. resulting pre-load force

2 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

3.9 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

34805-2
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.299 g
Más Información

Normas

DIN 34805-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

2-3,9 kN
Más Información

Catálogo General

4214512
Scroll to top