Terminal compresión para cables

Ref.: 0967530016
Ver todas las versiones

TERMINAL TUBULAR CU M16-300MM2

Descripción

TERMINAL TUBULAR CU M16-300MM2
Terminal compresión para cables
DIN 46235
  • Para conductores de cobre de hilo simple, múltiple, fino y superfino, por ejemplo, según DIN EN 60228 Clase 1, 2, 5 y 6
  • Con marcas para un crimpado correcto

Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M16
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

100 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

24.5 mm
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Diámetro del orificio

17 mm
Más Información

Número de código conforme a la norma

32
Más Información

DIN

46235
Más Información

Sección transversal del hilo

300 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

334.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

50 mm
Más Información

Normas

DIN 46235
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top