Proceso de retracción un 40 % más rápido
Ahorra tiempo
Baja temperatura de retracción de +300 °C
Bajo riesgo de daños en el conector y en el aislante del cable
Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.
Se puede almacenar en ORSY
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
Sección transversal mínima del alambre |
4 mm² |
Temperatura de contracción mínima |
300 °C |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Condiciones de temperatura máxima |
125 °C |
Color |
Amarillo |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
6,3 x 0,8 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Resistencia dieléctrica |
30 kV/mm |
Sección transversal máxima del alambre |
6 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.099 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
4-6 mm² |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 125 °C |
Catálogo General |
0555612400 |
Ficha Técnica |
32408115.pdf |