Toma de contacto 2.5

Ref.: 0558186007
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)
Toma de contacto 2.5
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Material

CuNiSi
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Impermeabilizado
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

4 Uds
Más Información

Diámetro de la junta

3.40 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.740 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.1 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.9 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,1-2,9 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

0558186007

Ficha Técnica

32408105.pdf
Scroll to top