Terminal con conector plano 070 de la serie 1.7

Ref.: 055819035
Ver todas las versiones

TERM. HEMBRA 0,5-1,25 MM / 1,7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM. HEMBRA 0,5-1,25 MM / 1,7MM
Terminal con conector plano 070 de la serie 1.7

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Impermeabilizado
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

1,7 mm
Más Información

Diámetro de la junta

2.90 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.0 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.6 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,0-2,6 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,25 mm²
Más Información

Catálogo General

055819035

Ficha Técnica

32408104.pdf
Scroll to top