Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Material |
Bronce |
Superficie |
SN |
Diseño |
Impermeabilizado |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
1,5 mm |
Número de agarraderas de bloqueo |
1 Uds |
Diámetro de la junta |
3.40 mm |
Sección transversal máxima del alambre |
1 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.550 g |
Diámetro mínimo del aislante |
1.2 mm |
Diámetro máximo del aislante |
2.1 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
055899541 |
Ficha Técnica |
32408104.pdf |