Conector de engarzado termorretráctil, terminal de empalme recto HIGH-END

Ref.: 05556100
Ver todas las versiones

TERMINAL-EMPALME-TRANSP-(0,2-0,5SMM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-EMPALME-TRANSP-(0,2-0,5SMM)
Conector de engarzado termorretráctil, terminal de empalme recto HIGH-END
Manguito de conexión con orificios de inspección, tubo termorretráctil Crystal ClearTM (a excepción del n.º de art. 05556100) para una supervisión visual óptima de la conexión.
  • Ahorro de tiempo gracias al proceso de termorretracción, un 40 % más rápido
  • Reducido riesgo de dañar la puntera y el aislamiento del cable gracias a la baja temperatura de termorretracción de +300 °C

Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG)

22-24
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-0,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05556100

Ficha Técnica

32408114.pdf
Scroll to top