Conector de engarzado termorretráctil, terminal de empalme recto HIGH-END

Ref.: 0555611405
Ver todas las versiones

TERMIN ANUL RETRAC AMARI. M5 4-6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMIN ANUL RETRAC AMARI. M5 4-6MM
Conector de engarzado termorretráctil, terminal de empalme recto HIGH-END
Terminal anular con orificios de inspección, manguera termorretráctil Crystal ClearTM para control visual óptimo de la conexión.

Diseño de cuello largo

La manguera termorretráctil no impide el contacto

Proceso de retracción un 40 % más rápido

Ahorra tiempo

Baja temperatura de retracción de +300 °C

Bajo riesgo de daños en el conector y en el aislante del cable


Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Orificio de la brida

M5
Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

42.3 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.270 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0555611405

Ficha Técnica

32408114.pdf
Scroll to top