Terminal plano macho Micro Timer (MT II+III) 1.6

Ref.: 055819014
Ver todas las versiones

DDU TERMIN.MACHO 0,5-1,0MM/1,6X0,6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TERMIN.MACHO 0,5-1,0MM/1,6X0,6MM
Terminal plano macho Micro Timer (MT II+III) 1.6

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

CuFe
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

1,6 x 0,6 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.4 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.1 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,4-2,1 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información

Catálogo General

055819014

Ficha Técnica

32408101.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top