Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107540
Ver todas las versiones

CABEZ-CRIMPADORA-(0,2-1,0SMM)-(MTII1,5)

Descripción

CABEZ-CRIMPADORA-(0,2-1,0SMM)-(MTII1,5)
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Localizador

Más Información

Tipo de conector

Micro temporizador II 1,5
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-1 mm²
Más Información
Scroll to top