Contacto de conector plano MCP 2.8

Ref.: 0558198001
Ver todas las versiones

CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)
Contacto de conector plano MCP 2.8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Material

CuNiSi
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-0,35 mm²
Más Información

Catálogo General

0558198001

Ficha Técnica

32408108.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top