Terminal termorretráctil anular para crimpar

Ref.: 0555511410
Ver todas las versiones

TERM.TERMO.ANUL.M10 AMA.4-6MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.TERMO.ANUL.M10 AMA.4-6MM2
Terminal termorretráctil anular para crimpar
La funda termorretráctil semitransparente permite una inspección visual sencilla de la conexión
  • Ahorra tiempo gracias al proceso de termorretracción, un 40 % más rápido
  • Riesgo reducido de dañar el conector y el aislamiento del cable gracias a la baja temperatura de termorretracción

Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Excelente resistencia contra la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado en la funda termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.099 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

0555511410

Ficha Técnica

32408113.pdf
Scroll to top