Tornillo de purga de aceite

Ref.: 024014 151
Ver todas las versiones

TOR-A-VW/AUDI-(PHR)-M14X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-A-VW/AUDI-(PHR)-M14X1,5
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

1.5 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90288901
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.700 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso x longitud

M14 x 1,5 x 1,5 mm
Más Información

Catálogo General

024014151

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top