Material |
CU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sin amianto, paquete plano |
Formulario |
C |
Sin amianto |
Sí |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Audi;Mercedes-Benz;Peugeot;Volkswagen |
Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial) |
R 1/4 pulgada |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Mercedes: 007 603 014304, Peugeot: 221904, VW: N0138492, VW/ |
Grosor |
2 mm |
Se puede utilizar para la rosca exterior |
14 x 1,5 mm |
Diámetro exterior |
19.9 mm |
Tamaño nominal |
14 x 20 mm |
DIN |
7603 |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.930 g |
Diámetro interno |
14.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
046201420 |
Ficha Técnica |
32406676.pdf |
Ficha Técnica |
32406682.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=046201420 |